SATI ITALIA SPA - SAT2010051 MENSOLA ML - B 400 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 435 mm
Breite - 34 mm
Höhe - 250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
10 ST
EAN
8032887004132
Artikelnummer
SAT2010051
Herstellernummer
2010051
Hersteller
SAT
Länge:
435 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
250 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt