SATI ITALIA SPA - SAT2010004 MENSOLA ML - B 300 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Länge - 340 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Packung
10 ST
EAN
8032887004194
Artikelnummer
SAT2010004
Herstellernummer
2010004
Hersteller
SAT
Höhe:
200 mm
Länge:
340 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Breite:
34 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °


