SATI ITALIA SPA - SAT1443326 S5 FLANGIA DI RACC. 500X100 IX - 1443326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Montageart des Kanals - Wand
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
2 ST
EAN
8032887029951
Artikelnummer
SAT1443326
Herstellernummer
1443326
Hersteller
SAT
Breite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
La flangia di raccordo della linea S5 è adatta per la connessione degli elementi rettilinei ai quadri elettrici. Il montaggio di questo componente con l'estremità "maschio"dell'elemento rettilineo garantisce il raggiungimento del grado di protezione IP40.