SAMSUNG - SMGAR12TXHQASIXEU U.E. MONO AR35 3.5KW, A++/A - AR12TXHQASIXEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - nein
Kühlleistung - 1.11...4.16 kW
Heizleistung - 1.08...4.22 kW
Anschlussspannung - 220 V
Packung
1 ST
EAN
8806090250446
Artikelnummer
SMGAR12TXHQASIXEU
Herstellernummer
AR12TXHQASIXEU
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
nein
Kühlleistung:
1.11...4.16 kW
Heizleistung:
1.08...4.22 kW
Anschlussspannung:
220 V
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
EER (Kühlen):
2.9
COP (Heizen):
3.5
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Min. Leitungslänge:
3 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Max. Leitungslänge:
25 m
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
10 m


