SAMSUNG - SMGAR12TXHQASINEU U.I. MONO AR35 3.5KW - AR12TXHQASINEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - nein
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8806090250439
Artikelnummer
SMGAR12TXHQASINEU
Herstellernummer
AR12TXHQASINEU
Hersteller
SMG
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
nein
VRF-Ausführung:
nein
Anschlussspannung:
220 V
Kühlleistung:
1.11...4.16 kW
Heizleistung:
1.08...4.22 kW
Luftvolumenstrom Kühlen:
9...9 m³/h
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
1.2 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein


