SAMSUNG - SMGAR09TXHQASIXEU U.E. MONO AR35 2.5KW, A++/A+ - AR09TXHQASIXEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - nein
Anschlussspannung - 220 V
Kühlleistung - 0.91...3.4 kW
Heizleistung - 0.82...3.37 kW
Packung
1 ST
EAN
8806090250408
Artikelnummer
SMGAR09TXHQASIXEU
Herstellernummer
AR09TXHQASIXEU
Hersteller
SMG
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
nein
Anschlussspannung:
220 V
Kühlleistung:
0.91...3.4 kW
Heizleistung:
0.82...3.37 kW
EER (Kühlen):
3.43
COP (Heizen):
3.91
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...46 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Min. Leitungslänge:
3 m
Max. Leitungslänge:
25 m
Max. Höhenunterschied:
10 m


