SAMSUNG - SMGAR09TXHQASINEU U.I. MONO AR35 2.5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert - nein
VRF-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8806090250392
Artikelnummer
SMGAR09TXHQASINEU
Herstellernummer
AR09TXHQASINEU
Hersteller
SMG
Ausführung:
Single-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Über Inverter gesteuert:
nein
VRF-Ausführung:
nein
Anschlussspannung:
220 V
Kühlleistung:
0.9...3.4 kW
Heizleistung:
0.82...3.37 kW
Luftvolumenstrom Kühlen:
7.8...7.8 m³/h
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Entfeuchtungskapazität:
1 l/h
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
nein