S & P ITALIA SPA - SPI5211012200 MBE-450/90T-R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 9000...9000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 860 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8445325096321
Artikelnummer
SPI5211012200
Herstellernummer
5211012200
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
9000...9000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
860 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm


