S & P ITALIA SPA - SPI5153193300 NASHIRA 150 R8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wärmerückgewinnung über - Kreuzgegenströmer
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - Expandiertes Polypropylen (EPP)
Material Wärmetauscher - Kunststoff
Geeignet für Wandmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8445325142486
Artikelnummer
SPI5153193300
Herstellernummer
5153193300
Hersteller
SPI
Wärmerückgewinnung über:
Kreuzgegenströmer
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Expandiertes Polypropylen (EPP)
Material Wärmetauscher:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
ja
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
150 m³/h
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
150.55 m³/h
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
150 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
150 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
150 m³/h
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
149.67 m³/h
Mit thermischem Schutz:
ja
Leistungsaufnahme bei max. Luftmenge bei 100 Pa:
47 kW
Thermischer Ertrag bei 70 % Luftmenge bei 50 Pa:
92 %
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anzahl der Phasen:
1
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Energieeffizienzklasse (1253/2014/EU):
A
Mit digitalem Display:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit verdrahteter Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
ja
Mit Heizelement:
nein
Mit VOC-Sensor:
nein
Geeignet für zusätzlichen VOC-Sensor:
ja
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
ja
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
ja
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
nein
Mit Bypass:
ja
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
ja
Art des Frostschutzes:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
125...125 mm
Anschlüsse außenluftseitig:
Einschubende
Anschlüsse innenraumseitig:
Einschubende
Wohnhausanschluss unten:
nein
Wohnhausanschluss linke Seite:
ja
Wohnhausanschluss rechte Seite:
ja
Wohnhausanschluss oben:
nein
Dachanschluss Seiten:
ja
Dachanschluss obere Seite:
nein
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
65 %
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
22.05 kg



