Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211318000 TD-160/100 N SILENT - 5211318000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211318000 TD-160/100 N SILENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893080257

Artikelnummer

SPI5211318000

Herstellernummer

5211318000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussspannung:

230 V

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica

Ein S & P ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie