RUTENBECK - RUTN401 000 18 Abspannklemme AKL804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 16.5...24 mm
Kabeldurchmesser - 17.5...22.5 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4043921050699
Artikelnummer
RUTN401 000 18
Herstellernummer
N401 000 18
Hersteller
RUT
Spannseildurchmesser:
16.5...24 mm
Kabeldurchmesser:
17.5...22.5 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
7.5 N


