RUTENBECK - RUTN401 000 16 Abspannklemme AKL803

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannseildurchmesser - 12.5...17.5 mm
Kabeldurchmesser - 13.5...17.5 mm
Anzahl der Kabel - 1
Ausführung - nicht isoliert
Werkstoff - Stahl/Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4043921050675
Artikelnummer
RUTN401 000 16
Herstellernummer
N401 000 16
Hersteller
RUT
Spannseildurchmesser:
12.5...17.5 mm
Kabeldurchmesser:
13.5...17.5 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
4.5 N


