Startseite

RUTENBECK - RUTN130 104 21 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8) UP 0 - N130 104 21

KopierenKopieren
RUTENBECK - RUTN130 104 21 AnschluAŸdose UAE 2x8 (8) UP 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - ja

  • Befestigungsart - schrauben

Packung

  • 1 ST

EAN

4043921040775

Artikelnummer

RUTN130 104 21

Herstellernummer

N130 104 21

Hersteller

RUT

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

1013

Anschlussart:

Schraube

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Auslassrichtung:

schräg

Mit Staubschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

29 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 8-polig, 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente - Metalltragring - mit Spreizkrallen - Stecköffnung schräg nach unten geneigt - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt - alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal - vergoldete Kontaktoberflächen - Nennspannung: 125 V - Nennstrom: 1 A bei 50° C - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min. - Kontaktwiderstand: < 20 mΩ - entsprechend nachfolgender Normanforderungen: - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3 - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.a.)