RUNPOTEC - RUN20952 GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab A3mm-20m - 20952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004253738
Artikelnummer
RUN20952
Herstellernummer
20952
Hersteller
RUN
GF3 SLIM Ersatz-Glasfaserstab ? 3 mm (inkl. Endhulsen am Stabanfang und -ende) mit RG4.5 Fuhrungsspitze, Zugose ? 4,5 mm und Anfangsbirne ? 4,5 mm mit Gewinde RTG ? 3 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt(Glasfaserstab inkl. Endhulsen). Optimales Einsatzgebiet: fur Rohrdurchmesser 5 mm - 40 mm