Startseite

ROSSINI - RSSYEN003B MODULO PLAFONE/SOSP. LED 24W 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421538560

Artikelnummer

RSSYEN003B

Herstellernummer

YEN003B

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1430 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

46 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sistema componibile a LED a luce diretta, per applicazione a soffito (kit attacco a plafone), a sospensione (kit sospensione e rosone) e a sistema con installazione in fila continua (kit giunto lineare o angolare). Kit e accessori da ordinare a parte, tra cui anche schermo diffusore o ottica antiriflesso, a completamento del prodotto. Struttura in estrusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche nei colori bianco. Alimentatore integrato nella parte cieca della struttura, prodotto disponibile ingradazione 3000K. LED 24W 3600lm 3000K 120° .