pagina iniziale

ROSSINI - RSSYEN003B MODULO PLAFONE/SOSP. LED 24W 3000K

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSYEN003B MODULO PLAFONE/SOSP. LED 24W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421538560

Codice prodotto

RSSYEN003B

Cod. produttore

YEN003B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3600 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

1430 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

46 mm

Altezza / Profondità:

46 mm

Montaggio a parete:

Sistema componibile a LED a luce diretta, per applicazione a soffito (kit attacco a plafone), a sospensione (kit sospensione e rosone) e a sistema con installazione in fila continua (kit giunto lineare o angolare). Kit e accessori da ordinare a parte, tra cui anche schermo diffusore o ottica antiriflesso, a completamento del prodotto. Struttura in estrusione di alluminio verniciata con polveri epossidiche nei colori bianco. Alimentatore integrato nella parte cieca della struttura, prodotto disponibile ingradazione 3000K. LED 24W 3600lm 3000K 120° .