Startseite

ROSSINI - RSSYAK101B L. LINE 10,8W PER BINARIO 48V 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677849

Artikelnummer

RSSYAK101B

Herstellernummer

YAK101B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

25 mm

Breite:

22 mm

Länge:

565 mm

Elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore opale per illuminazione diffusa e per creare suggestive linee di luce che attraversano gli ambienti e definifiscono gli spazi. Da compl etare con binario 48V YAKI.