pagina iniziale

ROSSINI - RSSYAK101B L. LINE 10,8W PER BINARIO 48V 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421677849

Codice prodotto

RSSYAK101B

Cod. produttore

YAK101B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

13 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

25 mm

Larghezza:

22 mm

Lunghezza:

565 mm

Elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore opale per illuminazione diffusa e per creare suggestive linee di luce che attraversano gli ambienti e definifiscono gli spazi. Da compl etare con binario 48V YAKI.