Startseite

ROSSINI - RSSWIK002 INCASSO DOPPIO A SCOMPARSA IN GESS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421677382

Artikelnummer

RSSWIK002

Herstellernummer

WIK002

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

GU10

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Breite:

117 mm

Länge:

214 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura quadrata, singola o doppia. La versione singola ? disponibile anche con luce laterale fissa inclinata di 45?. Per la versione 9831 cassaforma per installazione in muratura da ordin are come accessorio.