pagina iniziale

ROSSINI - RSSWIK002 INCASSO DOPPIO A SCOMPARSA IN GESS

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421677382

Codice prodotto

RSSWIK002

Cod. produttore

WIK002

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

GU10

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza:

117 mm

Lunghezza:

214 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura quadrata, singola o doppia. La versione singola ? disponibile anche con luce laterale fissa inclinata di 45?. Per la versione 9831 cassaforma per installazione in muratura da ordin are come accessorio.