ROSSINI - RSSVOI101B LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Fassung - sonstige
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 355 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421681679
Artikelnummer
RSSVOI101B
Herstellernummer
VOI101B
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Fassung:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
355 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
110 mm