pagina iniziale

ROSSINI - RSSVOI101B LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Portalampada - Altri

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 355 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421681679

Codice prodotto

RSSVOI101B

Cod. produttore

VOI101B

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

355 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Classe di protezione:

III

Dimmerabile Touch and Dim:

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro:

110 mm