ROSSINI - RSSUFO001N PLAFONIERA IN PMMA NERO 3 GX53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 9 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - GX53
Packung
1 ST
EAN
8015421654468
Artikelnummer
RSSUFO001N
Herstellernummer
UFO001N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
9 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GX53
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
600 mm
Breite:
25 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
500 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3