Startseite

ROSSINI - RSSTWI006NOTS SOSPENSIONE 4XE27 NERO/OTTONE S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Fassung - E27

  • Länge - 745 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421682034

Artikelnummer

RSSTWI006NOTS

Herstellernummer

TWI006NOTS

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Fassung:

E27

Länge:

745 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Höhe/Tiefe:

368 mm

Schutzklasse:

I

Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitur a con struttura verniciata nera e portalampada inottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una l ampadina a vista a LED a scelta.