pagina iniziale

ROSSINI - RSSTWI006NOTS SOSPENSIONE 4XE27 NERO/OTTONE S

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Portalampada - E27

  • Lunghezza - 745 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per numero di lampade - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421682034

Codice prodotto

RSSTWI006NOTS

Cod. produttore

TWI006NOTS

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Portalampada:

E27

Lunghezza:

745 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

4

Altezza / Profondità:

368 mm

Classe di protezione:

I