Startseite

ROSSINI - RSSTWI005NOTS LAMPADA DA TERRA 2XE27 42W N/OTT S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Max. Systemleistung - 84 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1470 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421569632

Artikelnummer

RSSTWI005NOTS

Herstellernummer

TWI005NOTS

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Max. Systemleistung:

84 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1470 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Ohne Dimmfunktion:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

270 mm

Twin, prodotto altemante decorativo. Si compone di apparecchi da soffitto, da parete, da tavolo e piantana con una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in tre finiture: bianco opaco, ottone satinato e nella versione bifinitur a con struttura verniciata nera e portalampada inottone satinato. Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una l ampadina a vista a LED a scelta.