Startseite

ROSSINI - RSSTWI004OTS LAMPADA DA TAVOLO 1XE27 42W OTT S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421569601

Artikelnummer

RSSTWI004OTS

Herstellernummer

TWI004OTS

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

400 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Montageart:

klemmen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Messing

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Mit Steckdose:

nein

Breite:

120 mm

Länge:

190 mm

Apparecchio illuminante altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Disponibile nella versione da tavolo con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. E27 2x42W max base base 270 x 180 x 10mm. lampadina LED consigliata: L.283-6-OP-2K. Colore: Ottone satinato.