pagina iniziale

ROSSINI - RSSTWI004OTS LAMPADA DA TAVOLO 1XE27 42W OTT S

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSTWI004OTS LAMPADA DA TAVOLO 1XE27 42W OTT S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)

  • Con lampada -

  • Altezza / Profondità - 400 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421569601

Codice prodotto

RSSTWI004OTS

Cod. produttore

TWI004OTS

Produttore

RSS

Portalampada:

E27

Tipo di apparecchio:

Lampada da scrivania (Ufficio)

Con lampada:

Altezza / Profondità:

400 mm

Flessibile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Metodo di montaggio:

Con morsetto

Materiale (del corpo):

Altri

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore del corpo:

Ottone

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con l'interruttore:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

42...42 W

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

Con presa di corrente:

no

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

190 mm

Apparecchio illuminante altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada. Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato. Disponibile nella versione da tavolo con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. E27 2x42W max base base 270 x 180 x 10mm. lampadina LED consigliata: L.283-6-OP-2K. Colore: Ottone satinato.