ROSSINI - RSSTWI004BB LAMPADA DA TAVOLO 1XE27 42W B/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Fassung - E27
Höhe/Tiefe - 400 mm
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421674800
Artikelnummer
RSSTWI004BB
Herstellernummer
TWI004BB
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Fassung:
E27
Höhe/Tiefe:
400 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
120 mm
Länge:
190 mm