pagina iniziale

ROSSINI - RSSTWI004BB LAMPADA DA TAVOLO 1XE27 42W B/B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 75 W

  • Portalampada - E27

  • Altezza / Profondità - 400 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421674800

Codice prodotto

RSSTWI004BB

Cod. produttore

TWI004BB

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

75 W

Portalampada:

E27

Altezza / Profondità:

400 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di protezione:

II

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

120 mm

Lunghezza:

190 mm