Startseite

ROSSINI - RSSTS.801-60 DRIVER 48V 60W ON/OFF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 43 mm

  • Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421568444

Artikelnummer

RSSTS.801-60

Herstellernummer

TS.801-60

Hersteller

RSS

Ausgangsspannung:

48...48 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

43 mm

Breite:

32 mm

Länge:

162 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.