pagina iniziale

ROSSINI - RSSTS.801-60 DRIVER 48V 60W ON/OFF

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSTS.801-60 DRIVER 48V 60W  ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 43 mm

  • Larghezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421568444

Codice prodotto

RSSTS.801-60

Cod. produttore

TS.801-60

Produttore

RSS

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

43 mm

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

162 mm

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver 48V 60W On/Off • Tipo installazione: Binari e proiettori • Materiale: Plastica • Tipologia/Famiglia: YAKI • Lunghezza: 162 mm • Altezza: 43 mm • Spessore: 32 mm • Classe: II • IP 67