ROSSINI - RSSTS.406 ALIMENTATORE LED MAX 15W 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 42...42 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 20 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421375011
Artikelnummer
RSSTS.406
Herstellernummer
TS.406
Hersteller
RSS
Ausgangsspannung:
42...42 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
20 mm
Breite:
35 mm
Länge:
115 mm
Alimentatore max 15W 42V a 350mA. Per led da 1W a 350mA da 1 fino a 14 unità.