ROSSINI - RSSTS.406 ALIMENTATORE LED MAX 15W 350MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 42...42 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 20 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421375011
Codice prodotto
RSSTS.406
Cod. produttore
TS.406
Produttore
RSS
Tensione di uscita:
42...42 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
20 mm
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
115 mm
Alimentatore max 15W 42V a 350mA. Per led da 1W a 350mA da 1 fino a 14 unità.