Startseite

ROSSINI - RSSTS.202 ALIMENTATORE LED MAX 30W 24V IP20

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSTS.202 ALIMENTATORE LED MAX 30W 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 32 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421551934

Artikelnummer

RSSTS.202

Herstellernummer

TS.202

Hersteller

RSS

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

41 mm

Länge:

153 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatore LED. 30W. 24VDC. IP20