pagina iniziale

ROSSINI - RSSTS.202 ALIMENTATORE LED MAX 30W 24V IP20

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSTS.202 ALIMENTATORE LED MAX 30W 24V IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421551934

Codice prodotto

RSSTS.202

Cod. produttore

TS.202

Produttore

RSS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

153 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore LED. 30W. 24VDC. IP20