ROSSINI - RSSTIT002 PROIETTORE IN ACCIAIO AISI316 GU10 IP65 - TIT002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Fassung - GU10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421691074
Artikelnummer
RSSTIT002
Herstellernummer
TIT002
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Schlagfestigkeit:
IK08


