Startseite

ROSSINI - RSSTAK006B DOWNLIGHT TRIPLO QUADRATO RASATO CARDANI - TAK006B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.590 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421562558

Artikelnummer

RSSTAK006B

Herstellernummer

TAK006B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

G53

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Breite:

162 mm

Länge:

464 mm

Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso, cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato. Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.