Startseite

ROSSINI - RSSTAI102FU SOSPENSIONE E14 FUME'

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Durchmesser - 130 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421575824

Artikelnummer

RSSTAI102FU

Herstellernummer

TAI102FU

Hersteller

RSS

Fassung:

E14

Durchmesser:

130 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

200 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente lavorato a mano, proposto in forma squadrata o ovale nelle finiture rigadin e balloton che creano particolari effetti di lu ce sulla superficie di installazione. Disponibilein tre finiture (trasparente, fum? e blu), in vers ione singola o in cadute multiple, sia con rosonea tre e sei feritoie che con kit decentramento a tre o cinque elementi, per creare infinite composizioni di prodotto, accostando le due forme e le tre colorazioni. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED.