ROSSINI - RSSTAI102FU SOSPENSIONE E14 FUME'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Diametro - 130 mm
Con lampada - no
Lampada - LED sostituibile
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421575824
Codice prodotto
RSSTAI102FU
Cod. produttore
TAI102FU
Produttore
RSS
Portalampada:
E14
Diametro:
130 mm
Con lampada:
no
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
200 mm
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W