Startseite

ROSSINI - RSSTAI101CRI SOSPENSIONE QUADRATA IN VETRO CRISTALLO - TAI101CRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.503 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421575800

Artikelnummer

RSSTAI101CRI

Herstellernummer

TAI101CRI

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E14

Länge:

115 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Breite:

115 mm

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

115 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente lavorato a mano, proposto in forma squadrata o ovale nelle finiture rigadin e balloton che creano particolari effetti di luce sulla superficie di installazione. Disponibile in tre finiture - trasparente, fumè e blu - in versione singola o in cadute multiple, sia con rosone a tre e cinque calate, che con kit decentramento a tre o cinque elementi, per creare infinite composizioni di prodotto, accostando le due forme e le tre colorazioni. Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED.