Startseite

ROSSINI - RSST.3598 LAMPADA TERRA VETRO SATINATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 1650 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421328321

Artikelnummer

RSST.3598

Herstellernummer

T.3598

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

1650 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

Chrom

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Breite:

250 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Länge:

250 mm

Lampada a sospensione, da tavolo e da terra dallaforma minimal e squadrata. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore bianco satinato. La versione da terra ? dimmerabile con varialuce. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED .