Startseite

ROSSINI - RSST.3061 LAMPADA TERRA CON PARALUME

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Höhe/Tiefe - 1760 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421335299

Artikelnummer

RSST.3061

Herstellernummer

T.3061

Hersteller

RSS

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

1760 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

Messing

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

II

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffu sore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.Applique proposta nella versione con uno o due portalampada. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED. Apparecchio adatto in contesto resid enziale o hospitality.