Startseite

ROSSINI - RSSSUN001B LAMPADA PARETE LED 2700K BIANCO 9W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 680 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421572038

Artikelnummer

RSSSUN001B

Herstellernummer

SUN001B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

680 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

75.55 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

65 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Lampada a parete a luce indiretta con sorgente LED integrata (2700K). Disponibile in due diametri erelative potenze, nei colori biancoe nero. Diffusore in metracrilato per un'omogenea propagazione della luce, sormontato da una lastra in alluminio verniciato. L'accostamento di pi? apparecchi, grazie alle diverse profondit? delle due misure, permette eleganti contrasti di luce e colore sulla superf icie di installazione.