ROSSINI - RSSSTI002OS SOSPENSIONE LED ORO SATINATO 45W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - Gold
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015421681402
Artikelnummer
RSSSTI002OS
Herstellernummer
STI002OS
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
Gold
Fassung:
sonstige
Länge:
1200 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
1200 mm
Schutzklasse:
I