pagina iniziale

ROSSINI - RSSSTI002OS SOSPENSIONE LED ORO SATINATO 45W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Colore del corpo - Oro

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421681402

Codice prodotto

RSSSTI002OS

Cod. produttore

STI002OS

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Max prestazioni del sistema:

50 W

Colore del corpo:

Oro

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1200 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

1200 mm

Classe di protezione:

I

Lampada a sospensione e piantana LED (3000K) dalle linee morbide e ondulate. La struttura in metallo ? disponibile nella finitura oro satinato e neroopaco. Il diffusore in silicone ? personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida, emet te una luce calda diffusa a 360? e con i suoi 50Wconferisce luminosit? all'intero ambiente in cui v iene posizionata. La sua linea morbida e ondulatafa s? che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili modernie contemporanei.