ROSSINI - RSSSTI001OS LAMAPDA DA TERRA LED ORO SAT. 50W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 50 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 1450 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421681396
Artikelnummer
RSSSTI001OS
Herstellernummer
STI001OS
Hersteller
RSS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1450 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
300 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Schutzklasse:
II
Länge:
800 mm