Startseite

ROSSINI - RSSSIE003VB LAMPADA DA TAVOLO LED 27K VB USBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Fassung - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421674534

Artikelnummer

RSSSIE003VB

Herstellernummer

SIE003VB

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Fassung:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...3000 K

Höhe/Tiefe:

370 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grün

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse:

III

Dimmung Touch and Dim:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

100 mm

Länge:

100 mm