pagina iniziale

ROSSINI - RSSSIE003VB LAMPADA DA TAVOLO LED 27K VB USBC

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Portalampada - Altri

  • Temperatura di colore - 2700...3000 K

  • Altezza / Profondità - 370 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421674534

Codice prodotto

RSSSIE003VB

Cod. produttore

SIE003VB

Produttore

RSS

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Portalampada:

Altri

Temperatura di colore:

2700...3000 K

Altezza / Profondità:

370 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Verde

Tensione nominale:

5...5 V

Classe di protezione:

III

Dimmerabile Touch and Dim:

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

100 mm

Lunghezza:

100 mm