Startseite

ROSSINI - RSSSIE001B LAMPADA DA TAVOLO LED 2700K BIANCA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 370 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421568086

Artikelnummer

RSSSIE001B

Herstellernummer

SIE001B

Hersteller

RSS

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

370 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Länge:

105 mm

Lampada da tavolo a LED, portatile e ricaricabile. Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. 2,2W. 2700K. Colore Bianco. 200 lm